朝日ウッドテック
インターフィット 床見切り(被せ型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
色
ウォルナット色
ホワイト色
アッシュ色
メープル色
バーチ色
オーク色
チェリー色
ブラックチェリー色
ウォルナット色
ペールグレー色
ミストグレー色
イノセントホワイト色
長さ(mm)
1800
900
1800
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45150369
品番
IL842W6
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
用途
床見切り
長さ(mm)
1800
幅(mm)
35
厚さ(mm)
15.3
色
ウォルナット色
対応色
(フロア推奨)ブラックウォルナット・ウォルナット柄
関連資料:
(1.29MB)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。