※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RDK フリーアクセスフロア用基台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種FS110-6□ 仕様フリーアクセスフロア用基台 注文コード45150411 品番RDK110-61FSN
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は適合機種・仕様など162種類から選べます 他の種類を見る

コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。
レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)

材質 塗装色ブラック 仕様フリーアクセスフロア用基台 適合機種FS110-6□ 質量(kg)10.9 外形寸法D(mm)1083 外形寸法W(mm)600 外形寸法H(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 耐震荷重兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg 許容静荷重(kg)800
注意
※アジャスタはお客様組立となります。
※アジャスタのプレート部が外形より外に出ますので設置位置にご注意ください。
※フリーアクセスフロア用基台・連結タイプはH=100タイプとの組合せはできません。
※本商品の配送について館内配送料や不在時持ち帰りが発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする