※サンプル画像(色一覧をご確認ください。)
朝日ウッドテック
インターフィット L型見切り
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
色
ミストグレー
ミストグレー
ミストグレー
シカモア
ハードメイプル
バーチ
オーク
ブラックチェリー
ブラックウォルナット
パールホワイト
イノセントホワイト
ペールグレー
ラテブラウン
ドライベージュ
カジュアルイエロー
カジュアルブラウン
ホワイトマロン柄
ソウアッシュ柄
メイプル柄
オーク柄
ウォルナット柄
ドライウォルナット
ドライメイプル
ドライオーク
シュガーホワイト
ライトグレー
ミッドグレー
仕上
突板着色
突板着色
オレフィンシート
着色塗装品
厚さ(mm)
15
15
9.4
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45151778
品番
RLM126A24A
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
用途
床見切り
長さ(mm)
1820
幅(mm)
20
厚さ(mm)
15
色
ミストグレー
対応
(フロア厚)12mm用
仕上
突板着色
適合シリーズ
エアリス-α
注意
※オーク用とカジュアルイエロー用は兼用です。
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。