曜日別特売
RLM066A26A インターフィット L型見切り 朝日ウッドテック 45151927

※サンプル画像(色一覧をご確認ください。)

RLM066A26A インターフィット L型見切り 朝日ウッドテック 45151927
RLM066A26A インターフィット L型見切り 朝日ウッドテック 45151927
RLM066A26A インターフィット L型見切り 朝日ウッドテック 45151927

インターフィット L型見切り

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
ラテブラウン
ラテブラウン
シカモア
ハードメイプル
バーチ
オーク
ブラックチェリー
ブラックウォルナット
パールホワイト
イノセントホワイト
ペールグレー
ミストグレー
ドライベージュ
カジュアルイエロー
カジュアルブラウン
ホワイトマロン柄
ソウアッシュ柄
メイプル柄
オーク柄
ウォルナット柄
ドライウォルナット
ドライメイプル
ドライオーク
シュガーホワイト
ライトグレー
ミッドグレー
仕上突板着色
厚さ(mm)9.4
内容量1本注文コード45151927品番RLM066A26A
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
用途
床見切り
長さ(mm)1820幅(mm)20厚さ(mm)9.4ラテブラウン対応(フロア厚)6mm用仕上突板着色適合シリーズエアリス-α
注意
※オーク用とカジュアルイエロー用は兼用です。
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: 6畳間上貼り見切り
建設業・工事業

これで床が綺麗に収まりました。色が心配でしたが問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする