アネックスST スマートレイヤーE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(24枚) 注文コード 45152399 品番 ULMS520
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

既存のフローリングをはがさずに、そのまま上に施工できるリフォーム用3mm厚薄型フローリング。
既存のフローリングの上に、両面テープと接着剤で施工する3mm厚の薄型フローリングです。
大変なフローリングはがしが必要ありません。また、SIAA基準適合の「抗菌」フローリングのため、安心してお使いいただけます。

用途住宅用 仕様ホットカーペット対応、耐凹み傷、耐すり傷、耐摩耗、ヒビワレ防止、フリーワックス 長さ(mm)909 幅(mm)151.5 厚さ(mm)3 ソウアッシュ柄 工法上貼り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
※床暖房を使用する現場では施工できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする