※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
移動式棚板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45152904
品番
RD14-35E
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
側板とベースがねじ止め式ですので、ベースを前後にずらして固定、取付けが可能です。
材質
ベース〔鉄 t1.6〕、側板〔鉄 t2.3〕
塗装色
ペールホワイト
付属品
付属ねじなし
質量(kg)
3.8
規格
(EIA規格)19インチ
外形寸法D(mm)
300
外形寸法W(mm)
482.5
外形寸法H(mm)
221.5
呼称
5U
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
50
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。