※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
移動式棚板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45152913
品番
RD14-43E
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
側板とベースがねじ止め式ですので、ベースを前後にずらして固定、取付けが可能です。
材質
ベース〔鉄 t1.6〕、側板〔鉄 t2.3〕
塗装色
ペールホワイト
付属品
付属ねじなし
質量(kg)
4
規格
(EIA規格)19インチ
外形寸法D(mm)
400
外形寸法W(mm)
482.5
外形寸法H(mm)
132.5
呼称
3U
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
50
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500