※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
換気扇パネル(フィルタ付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45153236
品番
RD42-15JB
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
換気扇(120角)を3個まで収納可能(RD45-121・122、PF-121L・121L-2)
再生可能なフィルタが付いています。
材質
換気パネル〔鉄 t1.6〕、取付板〔鉄 t1.2〕
塗装色
ライトベージュ
付属品
付属ねじなし
質量(kg)
2.4
表面処理
-
外形寸法D(mm)
84
外形寸法W(mm)
480
外形寸法H(mm)
149
呼称
3H(H=50)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。