※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
換気扇パネル(フィルタ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
パネル本体〔鉄t1.6〕ブランクパネル〔鉄t1.2〕
塗装色
クリーム
注文コード
45153245
品番
RD42-15JC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,850
この商品は
材質・塗装色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
換気扇(120角)を3個まで収納可能(RD45-121・122、PF-121L・121L-2)
再生可能なフィルタが付いています。
材質
パネル本体〔鉄t1.6〕ブランクパネル〔鉄t1.2〕
塗装色
クリーム
質量(kg)
2.4
外形寸法D(mm)
84
外形寸法W(mm)
480
外形寸法H(mm)
149
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。