日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
スライド式台板・マウス台付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45153421
品番
RD16-40MN
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
キーボード等の出し入れに。
マウスを操作する際便利なマウス台が付いています。
材質
台板(鉄t1.6)マウス台(鉄t1.6)
塗装色
ペールホワイト
質量(kg)
5.5
外形寸法D(mm)
405
外形寸法W(mm)
428
外形寸法H(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※スライド式台板・マウス台付をラック本体に取付ける場合は、スライドレール(RD64)と山型レール(RD62)が必要です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500