曜日別特売
RD162-232SK スリット付スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付) 日東工業 45153464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリット付スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法D(mm)300
塗装色ブラック
質量(kg)3.7
内容量1セット注文コード45153464品番RD162-232SK
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

通信機器、キーボード等の出し入れに。
スリット付スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。
固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。

材質スライド式台板:鉄 t1.6、山型レール:鉄 t2.3塗装色ブラック質量(kg)3.7寸法D(mm)300スライド寸法(mm)205寸法H(mm)26寸法W(mm)428RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)46
注意
※横幅の小さい重量機器等を搭載する場合、集中荷重により若干合板が反る場合がありますのでご注意ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする