※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリット付台板セット(L型レール付)

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45153577 品番 RD152-70SK
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

各種機器の据え置き台に。
スリット付台板とL型レールがセットになっています。
台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要)
固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。

材質台板:鉄 t1.6、L型レール:鉄 t2.3 塗装色ブラック 質量(kg)7.1 外形寸法D(mm)700 外形寸法W(mm)450 外形寸法H(mm)18.5 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)60
注意
※タワー型サーバを並べて搭載する場合は重量用台板セット(RD151)をご利用ください。
※横幅の小さい重量機器等を搭載する場合、集中荷重により若干合板が反る場合がありますのでご注意ください。
※ご使用の際は重量用合板の板厚(1.6mm)分を考慮の上ご使用ください。
※お客さまのご状況によっては、館内配送費の請求をさせていただく場合がございますので、ご了承ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
19インチラックに機器を搭載するため。
その他業種

無事に搭載することができそうです。注文からすぐに届いてよかったです。

対象商品:
45153647
2018-11-28
用途:
既存のラック版の増設
株式会社エラン 様 (サービス業)

既設のラック版なので問題なくスムーズに増設できました。

対象商品:
45153586
2016-08-29
用途:
ネットワーク機器を搭載するために使用します。

19インチラック専用の規格の商品です。追加購入ができて助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする