セーラーインクペン 3色セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 45153808 品番 250900002
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

100色以上のラインアップがあるセーラーの万年筆用ボトルインク『万年筆用ボトルインク インク工房 染料 20ml』から色を選んでペンにしました。
適度なコシのある筆タイプと、細かい書き込みに最適な細字のツインタイプのマーカーです。
インクボトル や インクカートリッジ ではなく ペンに入ったインク。 万年筆やつけペンを使わなくても、ボトルインクを少量ずつ楽しめる筆記具のかたち。

材質蓋・小蓋・軸・口金:PP再生樹脂 / 蓋栓:PC樹脂 本体質量(g)9.5 寸法(Φ×mm)14.0×153 インク色夕凪の調セット(435・473・943) インク水性染料 色数3色 商品タイプ使い切り本体 線の太さ字幅:筆(ブラッシュ)、細字(丸芯)
注意
※万年筆用インクの色味を再現した水性染料インクを使用しており、万年筆用インクとは成分は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする