曜日別特売
RD17-31EA テーブル 日東工業 45154216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
呼称1U(U=44.45)
内容量1個注文コード45154216品番RD17-31EA
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

テーブルの表面はポリエステル樹脂加工が施され色彩はクリーム色です。
フレーム及び取手にはアルミ型材を使用していますので、ラック本体にマッチします。
使用時には後部が上がらない様、固定金具(2コ)が付属されています。

付属品付属ねじなし質量(kg)3規格EIA(19インチ)表面処理前面パネル:アルマイト外形寸法D(mm)364.6外形寸法W(mm)482.5外形寸法H(mm)43.5呼称1U(U=44.45)RoHS指令(10物質対応)対応材質(テーブル)本体:化粧シート付木版15mm
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする