CRAFT BATH(クラフトバス) すっきり爽やかレモングラスの香り

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(400g) 注文コード45154289 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

気分に合わせて選べる3つのラインナップ
有効成分は温泉ミネラル(乾燥硫酸ナトリウム)100%。
温浴効果を高め、疲労回復、冷え症に効果的
無添加(合成着色料・防腐剤・アルコール)
オーガニック認証ホホバ油(保湿成分)配合

用途お風呂のお湯(200L)に約40g(付属のスプーンですりきり2杯分)の割合でよくかき混ぜながら溶かしてください。 シリーズRAFT BATH(クラフトバス) 香りすっきり爽やかレモングラスの香り 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※皮フ又は体質的に異常がある場合は、医師に相談の上使用する。
※使用中や使用後、皮フに発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合、使用を中止し、皮フ科医に相談する。使い続けると症状が悪化することがある。
※本品は食べられない。万一大量に飲み込んだ場合は、水を飲ませる等の処置をし、医師に相談する。
※本品と他の入浴剤の併用は避ける。
※入浴以外の用途には使用しない。
※本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
※入浴剤を溶かしたお湯を追いだきすると、ごくまれに配管や風呂釜の汚れが出てくることがある。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする