※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重量用台板セット(重量用L型レール付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45155424 品番 RD151-70SN
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

重量用台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要)
固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。

材質重量用台板、重量用L型レール:鉄 t2.3 塗装色ペールホワイト 質量(kg)9.1 外形寸法D(mm)700 外形寸法W(mm)450 外形寸法H(mm)20.5 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)150
注意
※横幅の小さい重量機器等を搭載する場合、集中荷重により若干合板が反る場合がありますのでご注意ください。
※ご使用の際は重量用合板の板厚(2.3mm)分を考慮の上ご使用ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする