※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
中パネル(D)FR用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45155722
品番
RD27-318N
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
適合機種
(D)FR53(H=1250以上)
質量(kg)
3.5
外形寸法D(mm)
10
外形寸法W(mm)
310
外形寸法H(mm)
800
RoHS指令(10物質対応)
対応