日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ケーブルダクト(FS用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45156036
品番
RD873-40K
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
材質
鉄t1.0、t1.6ダクト:ABS樹脂
塗装色
ブラック
適合機種
FSS・FEET・FSG・FSH・2ME・MSを除く W=700用FS□-8□Jを除く W=800用
質量(kg)
0.8
外形寸法D(mm)
105
外形寸法W(mm)
55
外形寸法H(mm)
399
収納本数(本)
約63本
RoHS指令(10物質対応)
対応