※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ケーブルトレイ(奥行用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
FS W=700・800(FS60、FSR60、FSL60、FSP60、FST60、FSB60、FSC60)
注文コード
45156045
品番
RD875-D3LN
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄t1.6
塗装色
ブラック
適合機種
FS W=700・800(FS60、FSR60、FSL60、FSP60、FST60、FSB60、FSC60)
質量(kg)
0.2
外形寸法D(mm)
260
外形寸法W(mm)
80
外形寸法H(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。