※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ケーブルトレイ(奥行用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
FS W=700・800(FS70、FSR70、FSL70、FSP70、FST70、FSB70、EC-FSB70、FSC70)
注文コード
45156054
品番
RD875-D4LN
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄t1.6
塗装色
ブラック
適合機種
FS W=700・800(FS70、FSR70、FSL70、FSP70、FST70、FSB70、EC-FSB70、FSC70)
質量(kg)
0.3
外形寸法D(mm)
360
外形寸法W(mm)
80
外形寸法H(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。