※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ケーブルトレイ(奥行用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
FS W=700・800(FS90、FSR90、FSL90、FSS90、FSS100、FSH90-1H、FSST-90、FSST-100、FSST-110、FSH100-1H、FSH110-1H、FSP90、FST90、FSC90、FSG100、FSG110)
注文コード
45156072
品番
RD875-D6LN
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄t1.6
塗装色
ブラック
適合機種
FS W=700・800(FS90、FSR90、FSL90、FSS90、FSS100、FSH90-1H、FSST-90、FSST-100、FSST-110、FSH100-1H、FSH110-1H、FSP90、FST90、FSC90、FSG100、FSG110)
質量(kg)
0.5
外形寸法D(mm)
560
外形寸法W(mm)
80
外形寸法H(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。