日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ケーブルトレイ(奥行用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
FS W=700・800(FS100、FSR100、FSL100、FSP100、FST100、FSC100)
注文コード
45156081
品番
RD875-D7LN
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄t1.6
塗装色
ブラック
適合機種
FS W=700・800(FS100、FSR100、FSL100、FSP100、FST100、FSC100)
質量(kg)
0.6
外形寸法D(mm)
660
外形寸法W(mm)
80
外形寸法H(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500