日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ケーブルホルダー(結束テープ付タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
適合機種
FSシリーズ(FSS W=600・D=800 900、FSST W=600・D=900、組替仕様・2ME W=600・D=600〜900、FSNを除く)、AHシリーズ W=700 FLシリーズ(FL-J、FLNを除く) DARC W=700
注文コード
45156151
品番
RD87-1TK
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄t2.3
塗装色
ブラック(樹脂コーティング)
適合機種
FSシリーズ(FSS W=600・D=800 900、FSST W=600・D=900、組替仕様・2ME W=600・D=600〜900、FSNを除く)、AHシリーズ W=700 FLシリーズ(FL-J、FLNを除く) DARC W=700
質量(kg)
0.1
収納本数(本)
約49本
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。