日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ケーブルホルダー付パネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
45156212
品番
RD87-1EPK
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
ホルダー部:ブラック
塗装色
パネル部:ブラック塗装
質量(kg)
0.6
呼称
1U(U=44.45)
付属品
付属ねじなし
セット内容
ケーブルホルダー(RD87-1PK)5コ付
規格
EIA(19インチ)
収納本数(本)
約61(直径6mmのケーブル)
材質(ホルダー)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パネル)
鉄(t1.6)