※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
45156316
品番
RD69-15J
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
アルミt3.0
塗装色
アルマイト
適合機種
MCA、MCF-1・11
質量(kg)
0.11
外形寸法L(mm)
149
RoHS指令(10物質対応)
対応