※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
45156325
品番
RD69-20J
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
アルミt3.0
塗装色
アルマイト
適合機種
MCA、MCF-2・12・21
質量(kg)
0.15
外形寸法L(mm)
199
RoHS指令(10物質対応)
対応