※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
45156343
品番
RD69-30J
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
アルミt3.0
塗装色
アルマイト
適合機種
MCA、MCF-14・23
質量(kg)
0.23
外形寸法L(mm)
299
RoHS指令(10物質対応)
対応