日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
レベルフット取付金具(FS用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
45156456
品番
RD732-16
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
仕様
適用ねじ径 M16
適合機種
FSシリーズ(FSC、FSG、FSST、FSC、FSBを除く)
質量(kg)
0.1
表面処理
クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応