日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
結束テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45156483
品番
RD852-50
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
ナイロンポリプロピレン
色
ブラック
幅(mm)
20
全長(mm)
5000
質量(kg)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応