日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
固定ベルト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45156544
品番
RD821-20A
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
ポリエステル
色
ブラック
仕様
ベルト幅 25mm
質量(kg)
0.1
外形寸法L(mm)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応