※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
転倒防止板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
45156693
品番
RD731-14K
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
材質
鉄t4.5
塗装色
ブラック
適合機種
FS・90・100用(D)ARC 90用
質量(kg)
25.5
外形寸法D(mm)
1400
外形寸法W(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500