正面

- ボールドジェル 爽やかフレッシュフラワーサボンの香り P&G 45156775 - ボールドジェル 爽やかフレッシュフラワーサボンの香り P&G 45156775

ボールドジェル 爽やかフレッシュフラワーサボンの香り

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1360g) 商品タイプつめかえ用 超ジャンボサイズ 注文コード45156775 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は商品タイプ・内容量5種類から選べます 他の種類を見る

レノア 超消臭 共同開発みずみずしい♪
爽やかフレッシュフラワーサボンの香りボールド史上最高レベルの防臭(抗酸化)成分24h香り長続き
抗菌 + アロマシールド強洗浄すすぎ1回OK(すべての菌の増殖を抑えるわけではありません)

シリーズボールドジェル 香りフレッシュフラワーサボン 商品タイプつめかえ用 超ジャンボサイズ
注意
※これは飲み物ではありません。
※子供の手の届くところに置かない。
※認知症の方などの誤飲を防ぐため置き場所に注意する。
※用途以外に使用しない。
※荒れ性の方や長時間使う場合また原液で使う場合は炊事用手袋を使う。
※使用後は水で手をよく洗いクリームなどでお手入れをおすすめします。
※原液が洗濯機のフタや床などについたときは水ですぐにふきとる。
※応急処置:万一飲み込んだ場合は水を飲ませる。また目に入った場合はこすらずに水でよく洗う等応急処置をし医師に相談する。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45156775 - 19665470 - ボールドジェル ボ-ルド ボールドジェル ボ-ルド 1個(960g) 899
欠品中
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-23
用途:
洗濯

近所のドラッグストアでは、詰め替え用しか売っていないので、非常に助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする