用途コンクリートの穴あけ、破つり。
セット内容本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL1880CV)、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX238N)
質量(kg)4.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×363×103
打撃数(min-1[回/分])0〜4220
最大穴あけ能力(mm) 鉄工13
最大穴あけ能力(mm) 木工30
バッテリーリチウムイオンバッテリー(ボッシュプロ用充電式専用)
バッテリー容量(Ah)8.0
バッテリー電圧(V)DC18
最小スミヨセ寸法(mm)35
充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
シャンク形状SDSプラスシャンク
回転数(min-1[回/分])0〜950
最大穴あけ能力(mm) コンクリート28
打撃力(J)3.3
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビットダイヤモンドコア68
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時16.2、破つり時10.1