2609256D19 ラバーパッド(USAN118H用) BOSCH(ボッシュ) 45157186

 

2609256D19 ラバーパッド(USAN118H用) BOSCH(ボッシュ) 45157186
2609256D19 ラバーパッド(USAN118H用) BOSCH(ボッシュ) 45157186
2609256D19 ラバーパッド(USAN118H用) BOSCH(ボッシュ) 45157186

ラバーパッド(USAN118H用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様マジック式(長方形)注文コード45157186品番2609256D19
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

コードレスマルチサンダーUSAN118H用ラバーパッドです。
マジック式ペーパー用です。

用途一般的な研磨作業に。仕様マジック式(長方形)適合機種コードレスマルチサンダーUSAN118H材質エチレンブタジエンゴム質量(g)78プレート寸法(mm)185×93RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする