BOSCH(ボッシュ)
ラバーパッド(USAN118H用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
マジック式(アイロン型)
注文コード
45157195
品番
2609256D20
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
コードレスマルチサンダーUSAN118H用ラバーパッドです。
マジック式ペーパー用です。
用途
一般的な研磨作業に。
仕様
マジック式(アイロン型)
適合機種
コードレスマルチサンダーUSAN118H
材質
エチレンブタジエンゴム
質量(g)
76
プレート寸法(mm)
93×93×93+62×102
RoHS指令(10物質対応)
対応