※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の コンセント/スイッチ/プレート
日東工業の コンセントバー
コンセントバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45157287
品番
RD81-6N
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
負荷容量は1500ワットまでお使いいただけます。
コンセント個数
6
質量(kg)
1
定格電圧(V)
AC125
外形寸法D(mm)
50
外形寸法W(mm)
395
仕様
プラグ付コードVCTF3m付
定格電流(A)
15
外形寸法H(mm)
45
コンセント仕様
2PE付抜け止めダブルコンセント
塗装色
ペールホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※RD81-□Nの電源コードがVCTFのため、配線はフロア上のみにお使いください。フロア下への配線の場合、電源ケーブルはVCTとなりますので別途ご用命ください。
※RD81-□S(安全ブレーカ付)はFSシリーズのフレームタテなど直接取付ができない場合がございますのでご注意ください。
※RD81-□Sは電源コードが付属されておりませんので別途ご用意お願いします(適合ケーブルVCTF2.0mm
2
又はVCT2.0mm
2
)。
※本製品はラック専用のコンセントバーです。必ずラックに固定してお使いください。
※AHシリーズ・フレームタテに取付けてご使用になられる場合は、別途EZナット(RD85-5AH)が必要になります。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。