※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の コンセント/スイッチ/プレート
日東工業の コンセントバー
コンセントバー・OAタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45157332
品番
RD81-4A
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
コンセント個数
4
仕様
プラグ付コード VCTF3m付
質量(kg)
0.6
色
ホワイト
定格電流(A)
15
外形寸法D(mm)
25.5
外形寸法W(mm)
241.5
外形寸法H(mm)
44
コンセント仕様
2PE付抜け止めダブルコンセント
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品は電源コードがVCTFのため、配線はフロア上のみにお使いください。