※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
FANシャシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
取付ファン
3コ
注文コード
45158242
品番
RD46-5F3J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,000
この商品は
取付ファン
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
換気扇の位置を前後に移動、固定できます。
材質
パネル〔鉄t2.3〕、ボデー〔鉄t1.6〕
塗装色
ペールホワイト
付属品
付属ねじなし
種別
AC100V用
質量(kg)
3.8
規格
JIS
定格周波数(Hz)
50/60
外形寸法D(mm)
352.6
外形寸法W(mm)
480
外形寸法H(mm)
49
呼称
1H
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ファン
3コ
注意
※コンセント差し込み用のプラグは付属されておりませんのでご用意ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500