HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
HP(日本ヒューレット・パッカード)の デスクトップPC
Engage Flex Pro-C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45158717
品番
8J0R5PA#ABJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥206,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
HP POS史上最高のパフォーマンスを提供。
使用CPU
i5-8500T
メモリー容量
8GB
OS
Windows 10 Pro
モデル
Engage Flex Pro-C
ストレージ
512GB