※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

山型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 種別スライドレール3段式用 適合機種FS60、FSR60、FSL60、FST60、FSP60、FSC60、FSB60、FL60-E、FL50-J、FLN50、FLW60、(D)ARC50、DARC60-7□E、FK40-J、FKN40-E・J、FK50-E 注文コード45159082 品番RD62-92N
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は種別・適合機種など8種類から選べます 他の種類を見る
外形寸法D(mm)268 塗装色ペールホワイト 種別スライドレール3段式用 質量(kg)0.6 適合機種FS60、FSR60、FSL60、FST60、FSP60、FSC60、FSB60、FL60-E、FL50-J、FLN50、FLW60、(D)ARC50、DARC60-7□E、FK40-J、FKN40-E・J、FK50-E 材質鉄t2.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする