※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

山型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 種別スライドレール3段式用 適合機種FS90、FSR90、FSL90、FSC90、FST90、FSG100、FSG110、FSS90、FSS100、FSS110、FSST90、FSST100、FSST110、FSH90、FSH100、FSH1100、FSN80、FLP90、(D)ARC80、DARC90-7□E、FLS90、FLM90 注文コード45159116 品番RD62-95N
参考基準価格(税別)¥7,950 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は種別・適合機種など8種類から選べます 他の種類を見る
外形寸法D(mm)568 塗装色ペールホワイト 種別スライドレール3段式用 質量(kg)1.35 適合機種FS90、FSR90、FSL90、FSC90、FST90、FSG100、FSG110、FSS90、FSS100、FSS110、FSST90、FSST100、FSST110、FSH90、FSH100、FSH1100、FSN80、FLP90、(D)ARC80、DARC90-7□E、FLS90、FLM90 材質鉄t2.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする