日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
中マウントアングル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
塗装色
ペールホワイト
仕様
-
適合機種
-
注文コード
45159143
品番
RD68-2JR
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
塗装色・仕様・適合機種
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄t2.3
塗装色
ペールホワイト
質量(kg)
0.4
外形寸法L(mm)
249
仕様
-
適合機種
-
セット内容
2本入
摘要
マウントレールに取り付け
規格
JIS
呼称
5H(H=50)
RoHS指令(10物質対応)
対応