※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
中マウントアングル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
塗装色
ライトベージュ
仕様
(D)FR用
適合機種
-
注文コード
45159204
品番
RD68-8JB
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
塗装色・仕様・適合機種
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄t2.3
塗装色
ライトベージュ
質量(kg)
1.4
外形寸法L(mm)
800
仕様
(D)FR用
適合機種
-
セット内容
2本入
摘要
マウントレールの上に取付け
規格
JIS
呼称
16H(H=50)
RoHS指令(10物質対応)
対応