高電圧対応電源ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45159530 品番 MBC-TA206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

国内・海外で使える海外対応電源ケーブル

長さ(m)60cm 定格AC100〜AC250V/7A※上記仕様については、公設試験研究機関で試験を実施しております。 ケーブル長(m)0.6 ソケット形状(機器接続側)2Pメガネ型
注意
※本製品に変圧機能はありません。必ずお使いになる国や地域の電圧に対応した機器を接続してください。※本製品のコンセントプラグはAタイプです。海外でお使いの際は、別途、コンセント変換プラグが必要になる場合がございます。※必ず定格容量の範囲内でお使いください。※本製品を取り外す際はコネクタを持って外してください。※本製品を使用中に、異臭や発熱、変形などの異常が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。※本製品を加工や分解しないでください。接続機器の故障や事故の原因となります。※本製品の使用による直接、または間接的な損害に対しては、一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は、直ちにご交換をさせていただきます。※それ以上の責任はご容赦をいただけますようお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする