洗浄剤 エアコン用 アルカリタイプ

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(10kg) 注文コード45159645 品番-
販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

速効!カンタン!強力洗浄!
アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。
すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。
消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。
タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい!
積み上げての在庫が可能 ※最大5段

使用方法
1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。
2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)
3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用) 仕様速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水 希釈倍率頑固な汚れ:原液〜10倍、一般的な汚れ:10倍〜20倍、軽い汚れ:20倍〜30倍 液性アルカリ性 販売区分業務用
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※アルミフィン・パーツ以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45159645
2025-10-22
用途:
エアコンクリーニング
ハウスクリーン洛南 様 (サービス業)

いつも使用してます。
汚れに応じて濃さを変えて使ってます。
アルカリ性なので油汚れもしっかり落ちます。
またリピートします。

2025-04-19
用途:
業務用エアコンの洗浄
おそうじ研究室 様

割引時に購入。よく落ちる方だと思います。タイミングがあえば継続購入します。

対象商品:
45159645
2024-09-10
用途:
エアコンクリーニングに使用
サービス業

低発泡とのことでしたが、本当に泡立たず感動しました。
8-10倍希釈でタンクに希釈液を作っておき、高圧洗浄機で噴霧をしています。
洗剤のニオイも某世界大手空調メーカーが使用している洗剤に似ており、不快感がありません。
ただ、カビ汚れに対してのアクションが個人的には足りないため、結局塩素を使用しております。
カビ汚れに対してもアクションができれば、とても使い勝手はいいのかなぁと思っています。
カビ汚れが少ないエアコンにはこれだけで十分だと思いました。

3人が参考にしています
対象商品:
45159645
2024-06-15
用途:
エアコンクリーニング
サービス業

以前使用していた容器は大きく処分するのに手間がかかっていましたが、こちらの容器は使用後に簡単につぶせるので処分するのが楽になりました。

2人が参考にしています
対象商品:
45159645
2024-06-16
用途:
エアコンクリーニング
スタークリーニング 様 (サービス業)

2回リピートさせていただきましたが、
一般的な汚れで使用してます!
正直店舗レベルのクリーニングでは
見劣りします。
なので現在使い分けしてますが、
どうしても保険で希釈割合を増やして
しまうぐらいが丁度いいので
シルバーNの方が高いですが、
洗浄力希釈量を比べると
あまりコスパ的に最近
差がない気がしてきています

3人が参考にしています
対象商品:
45159645
2024-08-16
用途:
エアコンの清掃
サービス業

洗浄力については問題ないが、今までの包装から変更になって使いにくくなった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする