※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電子機器用ケース ECNシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45159685 品番 ECN-1
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

プリント基板を内蔵する電子回路を収納するケースです。
ベース(アルミ製)が上下方向に移動できます。
上カバーがはずれますので、内部機器の組立・点検が容易です。
上カバーが突き出し式ですのでパネル面が見易くなっています。
前面・後面は同一パネルです。

材質アルミ 塗装色オリーブ塗装7.5Y3/1 質量(kg)2.8 外形寸法D(mm)200 外形寸法W(mm)250 板厚(mm)前面・後面パネル:2、ベース:1.5 外形寸法H(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする