※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FRP樹脂製 プルボックス

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45159807 品番FRP100X100X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る
材質FRP樹脂 カバーねじ止め式 質量(kg)0.42 Nベージュ(5Y8/1) 板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3 保護等級IP44 有効深さ(mm)94 設置場所屋内・屋外兼用 取付基板なし 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×100×100
注意
※ハンドレー成形品のため、ボックス内面に凹凸がありますので、丸形防水ルーバー(WLP)等ボックス内面で防水処理するパーツの取付けにつきましては別途コーキング処理等の防水処理を施してください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45159807 FRP100X100X100 18468093 FRP10-11 FRP樹脂製 プルボックス 日東工業 FRP樹脂製 プルボックス 日東工業 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45159913
2015-02-27
用途:
プルボックスの劣化の為交換作業
誠高防災 様

プラボックスに比べ金額は高いですが、耐久性、耐火性を考えればFRPは良い物だと思います。また、今回の現場はボックスに加工を要する為、当たり前ですが金属ボックスより加工がかなり楽で作業も予定以上にスムーズでした。

今回は急な工事の為モノタロウさんの対応には本当に助かりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする