日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の プラボックス
日東工業の プラボックス本体
FOMS-B FRP樹脂製 引込計器盤ボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45160114
品番
FOMS-12B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥124,000
この商品は
寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
FRP樹脂
板厚(mm)
(ボックス)カバー、ボデー:3
質量(kg)
12.1
ハンドル
上扉 封印付防水平面ハンドル(ステンレス製)下扉 キーハンドル(ステンレス製)
保護等級
IP44
塗装色
Nベージュ(5Y8/1)
設置場所
屋外
取付スペース
〔WHM 単(三)相 3線式 120A〕×1〔ELB 3P 200A〕×1
扉形式
2段扉
取付基板
木製基板(計器部25mm・スイッチ部15mm)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
350×1104×200
注意
※東京電力管内、中部電力管内以外はFOMS-11B、21B、31BにもWHM120Aが取付け可能です。
※ご選定の際は、電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45160114
FOMS-12B
65890107
FOMS-12
FOMS-B FRP樹脂製 引込計器盤ボックス
日東工業
1個
¥
129,800
税込
¥
142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です