日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の プラボックス
日東工業の プラボックス本体
MBS 化粧ボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
230×360×135
材質
ボデー・カバー/スチロール系樹脂
注文コード
45160281
品番
MBS-131A
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
外形寸法・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ハイグレードな建物にもよくマッチするデザインです。
アパート、マンション、事務所、店舗、一般住宅等にも適しています。
封印が可能です。
雨線外では耐候型のWHMを選定してください。
色
ボデー・カバー/アイボリー色(5Y9/1)
窓枠/ダークスモーク色
材質
ボデー・カバー/スチロール系樹脂
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
230×360×135
仕様
(都市再生機構)EF-104-1対応品
適合
(電力量計)単相2線式・単(三)相3線式30A1コ用
質量(kg)
1.3
板厚(mm)
(ボックス)カバー:3〜3.5、ボデー:3〜4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ご選定の際は、電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。中部電力株式会社管内の120A電力量計、関西電力株式会社の家庭用低圧10時間帯計器は取付できません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。