※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBS 化粧ボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)230×360×135 材質ボデー・カバー/PC+ABS樹脂 注文コード45160297 品番MBS-131DBA
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は外形寸法・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

ハイグレードな建物にもよくマッチするデザインです。
アパート、マンション、事務所、店舗、一般住宅等にも適しています。
封印が可能です。
雨線外では耐候型のWHMを選定してください。

ボデー・カバー/ダークブラウン色(10YR3/2)
窓枠/ダークスモーク色
材質ボデー・カバー/PC+ABS樹脂 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)230×360×135 仕様(都市再生機構)EF-104-1対応品 適合(電力量計)単相2線式・単(三)相3線式30A1コ用 質量(kg)1.3 板厚(mm)(ボックス)カバー:3〜3.5、ボデー:3〜4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご選定の際は、電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。中部電力株式会社管内の120A電力量計、関西電力株式会社の家庭用低圧10時間帯計器は取付できません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする